GD-DHL 24.00-1500-U05 Gundrills za zamenljive svedre z tremi rezili in brisalcem za visoko kakovost površine

Št. art.: 3481044
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481044
EAN/GTIN 7291075614831
Številka proizvajalca 3481044

Opis

Opis:

Vrtalnik z WSP, premer rezila (DC) 24 mm, skupna dolžina (OAL) 1503,4 mm, uporabna dolžina (LU) 1397,4 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 31,75 mm
  • Premer rezanja (DC): 24 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): TOGT 11 .
  • Celotna dolžina (OAL): 1503,4 mm
  • Dolžina stebla (LS): 70 mm
  • Koristna dolžina (LU): 1397,4 mm