GD-DHL 24.00-1500-U05 Vrtáky pro výměnné vrtací hlavy se třemi třískovači a stěrkou pro vysokou kvalitu povrchu

Č. pol.: 3481044
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 3481044
EAN/GTIN 7291075614831
Číslo výrobcu 3481044

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezné hrany (DC) 24 mm, celková délka (OAL) 1503,4 mm, užitná délka (LU) 1397,4 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 31,75 mm
  • Průměr řezu (DC): 24 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): TOGT 11 .
  • Celková délka (OAL): 1503,4 mm
  • Délka dříku (LS): 70 mm
  • Užitečná délka (LU): 1397,4 mm