Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni wewnętrznych (otwory), łamane J 01, 140 mm

Nr art.: 34693
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość część pojedyncza
Położenie końcówki odsadzone
Długość całkowita L 140 mm
Norma DIN ISO 5256
Właściwości Wymienne końcówki
Oznaczenie producenta Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit abgewinkelter Form J 01
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34693
EAN / GTIN 4010995346935
Numer producenta 34693
Numer L L60070 3537
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 131 x 48 x 21 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do zakładania/ zdejmowania pierścieni osadczych wewnętrznych.
  • DIN ISO 5256.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Typ: J 01
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 140 mm
  • Długość całkowita (Cal): 5 1/2″
  • Pierścień zabezpieczający (wewnętrzny) min (mm): 8 mm
  • Pierścień zabezpieczający (wewnętrzny) max (mm): 13 mm
  • Pierścień zabezpieczający (wewnętrzny) min - max (mm): 8 - 13
  • z baterią / akumulatorem: Nie