• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit abgewinkelter Form J 01, 140 mm

Artikel-Nr.: 34693
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Inhalt Einzelteil
Stellung Spitze abgewinkelt
Länge gesamt L 140 mm
Norm DIN ISO 5256
Eigenschaften Spitzen auswechselbar
Herstellerbezeichnung Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit abgewinkelter Form J 01
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Produktart Sicherungsringzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34693
EAN / GTIN 4010995346935
Herstellernummer 34693
L-Nummer L60070 3537
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Senkt Ihre Kosten: Vermeidet Beschädigungen durch verlorene Sicherungsringe in der Arbeitsumgebung.
  • Spart Zeit: Sicherungsringe sicher und fest im Griff.
  • Anwendung: Für das Einsetzen / Entfernen von Sicherungsringen innen in Bohrungen.
  • DIN ISO 5256.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Typ: J 01
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 140 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 5 1/2″
  • Sicherungsring Innen min (mm): 8 mm
  • Sicherungsring Innen max (mm): 13 mm
  • Sicherungsring Innen min - max (mm): 8 - 13
  • mit Batterie / Akku: Nein