Clește clasic cu clești cu clești MagicTips® pentru inele interioare (boruri) cu formă unghiulară J 01, 140 mm

Cod articol.: 34693
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins o singură parte
Poziție vârf îndoită
Lungimea totală L 140 mm
Standard DIN ISO 5256
Caracteristici Vârfuri înlocuibile
Denumirea producătorului Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit abgewinkelter Form J 01
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 34693
EAN / GTIN 4010995346935
Număr producător 34693
L-Număr L60070 3537
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă reduce costurile: Previne daunele cauzate de pierderile de circlips în zona de lucru
  • Economisește timp: Prindere sigură și robustă pe circlips
  • DIN ISO 5256

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • Tip: J 01
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lungime totală (mm): 140 mm
  • Lungime totală (inchi): 5 1/2″
  • Inel de reținere interior min (mm): 8 mm
  • Circ interior max (mm): 13 mm
  • Inelul interior min - max (mm): 8 - 13
  • Cu baterie / baterie: Nr