Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® para anillos interiores (taladros), con forma acodada J 01, 140 mm

Número de artículo: 34693
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Contenido pieza única
Posición punta acodadas
Longitud total L 140 mm
Norma DIN ISO 5256
Características Punta intercambiable
Denominación del fabricante Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit abgewinkelter Form J 01
Zona de protección ESD (EPA) no
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 34693
EAN / GTIN 4010995346935
Número del fabricante 34693
Número L L60070 3537
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Reduce sus gastos: Evita daños por la pérdida de anillos de seguridad en el entorno de trabajo.
  • Ahorra tiempo: Los anillos de seguridad están sujetos de forma segura y fija.
  • Aplicación: Para el montaje y el desmontaje de arandelas de seguridad en el interior de orificios.
  • DIN ISO 5256.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Tipo: J 01
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 140 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 5 1/2″
  • Arandela de seguridad interior min (mm): 8 mm
  • Arandela de seguridad interior max (mm): 13 mm
  • Arandela de seguridad interior min - max (mm): 8 - 13
  • con batería / batería recargable: No