Låseringstang Classic med MagicTips® til indvendige ringe (boringer) med vinklet form J 01, 140 mm

Art.-nr.: 34693
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold enkelt del
Position, spids vinklet
Længde i alt L 140 mm
Standard DIN ISO 5256
Egenskaber spidser, udskifteliger
Producentbetegnelse Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit abgewinkelter Form J 01
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Produkttype låseringstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34693
EAN/GTIN 4010995346935
Producentnummer 34693
L-nummer L60070 3537
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reducerer omkostningerne: Minimerer skader pga. tabte sikringsringe i arbejdsområdet.
  • Sparer tid: Sikringsringe i et sikkert greb.
  • Anvendelse: Til isætning/fjernelse af sikringsringe inden i boringer.
  • DIN ISO 5256.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Type: J 01
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Total længd (mm): 140
  • Total længd (Tomme): 5 1/2″
  • Sikringsring indvendig min (mm): 8
  • Sikringsring indvendig max (mm): 13
  • Sikringsring indvendig min - max (mm): 8 - 13
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej