{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 11 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M11x1,5 | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | lewe, | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 376 | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 3468135 | |
| EAN / GTIN | 7291075589795 | |
| Numer producenta | 3468135 |