{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Tipo de rosca | M | |
| Diámetro nominal de la rosca, métrico | 11 mm | |
| Rosca | M11x1,5 | |
| Cantidad de cortes | 3 | |
| Sentido de torcimiento | izquierda | |
| Material de corte | HSS | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN 376 | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 3468135 | |
| EAN / GTIN | 7291075589795 | |
| Número del fabricante | 3468135 |