TPSN M-11X1.5-N HEST HSS Tarod - Filet gros metric ISO conform DIN 13, pentru oțel slab aliat

Cod articol.: 3468135
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 11 mm
Filet M11x1,5
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe stânga
Material tăiș HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 376
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 3468135
EAN / GTIN 7291075589795
Număr producător 3468135
L-Număr L23910 109535

Descriere

Descriere:

Tăietor de filet cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 8 mm, lungime totală (OAL) 100 mm, diametru filet (TDZ) M11, pas filet (TP) 1,5 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 8 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 6,2 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 100 mm
  • Normă DIN 376
  • Lungimea părții de filetare (THL): 18 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M11
  • Pentru paşi de filet (TP): 1,5 mm