TPSN M-11X1,5-N HEST HSS Taraud - Filetage métrique ISO grossier selon DIN 13, pour acier faiblement allié

Réf.: 3468135
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3468135
EAN / GTIN 7291075589795
Réf. fabricant 3468135

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M11, Pas filetage (TP) 1.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 6.2 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 18 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M11
  • Pas filetage (TP): 1.5 mm