• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSN M-11X1.5-N HEST HSS Gewindebohrer - ISO-metrisches Grobgewinde nach DIN 13, für niedrig legierten Stahl

Artikel-Nr.: 3468135
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Art Gewinde M
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 11 mm
Gewinde M11x1,5
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung links
Schneidstoff HSS
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 376
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3468135
EAN / GTIN 7291075589795
Herstellernummer 3468135

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M11, Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 6.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 100 mm
  • Norm DIN 376
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 18 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M11
  • Gewindesteigung (TP): 1.5 mm