Bolt cutters

Nr art.: 3464954
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor Niebieskie; Szare
Położenie szczęk Odsadzone
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy
Skos ostrza Boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju
Długość całkowita 200 mm
Masa całkowita 338 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3464954
EAN / GTIN 4010886975817
Numer producenta 3464954
Numer L L60160 6467
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Compact power bolt cutter with a particularly effective cutting performance
Optimum lever action requires less effort
Wear-free rotating/thrust block bolt to reduce sliding friction when cutting
Cutting edges additionally inductively hardened (63 - 65 HRC)
Double-sided milling with additional cutting edge, in the area close to the joint, guarantees best leverage for large wire diameters
The additional cutting edge serves as a pre-cutter for thick bolts and notches them very deeply
In the second step, the main cutting edge cuts through the bolt completely
Precision cutting edges for soft wire up to Ø 6.0 mm, hard wire up to Ø 5.5 mm and piano wire up to Ø 3.8 mm
Version JL = steel grey, with 2-component handles
TL = steel-grey, with blue dipped non-slip handles
Model TC = chrome-plated, with blue dipped handles

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: No
  • Non-sparking version: No
  • Chamfer: with
  • Total width [mm]: 50 mm
  • Total height [mm]: 18 mm
  • Total length [mm]: 200 mm
  • Handle design: immersion insulated
  • Handle colour: Blue colour
  • Hardening process: Induction hardened
  • Material: tempered steel
  • Net weight [kg]: 0,338 kg
  • Surface finish: chrome-plated
  • REACH registration available: No
  • Cutting edge shape: with facet
  • Cutting edge hardness: 63 - 65 HRC
  • Cutting values: Soft wire: 6 mm / 3 AWG; Medium-hard wire: 6 mm / 3 AWG; Hard wire: 5 mm / 4 AWG; Piano wire: 3.8 mm
  • VDE certified: No