Boutenschaar

Artikelnummer: 3464954
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3464954
EAN/GTIN 4010886975817
Nummer fabrikant 3464954

Omschrijving

Omschrijving:

Compacte kracht-boutenschaar met bijzonder hoge snijcapaciteit
Geringe krachtinspanning nodig agv optimale hefboomwerking scharnier
Slijtvaste draai-druklagerbouten reduceren de wrijving tijdens het snijden
Snijvlakken extra inductief gehard (63 - 65 HRC)
Tweezijdig ingefreesd met extra snede, bij het scharnier, garandeert de beste hefboomwerking tbv grotere draaddiameter
Het extra snijvlak dient als voorsnijder bij dikke bouten en zorgt voor een diepe eerste inkerving
In tweede instantie doorsnijdt het voorste hoofdsnijvlak de bout volledig
Precisiesnijvlak tbv zachte draad tot Ø 6,0 mm, harde draad tot Ø 5,5 mm en pianodraad tot Ø 3,8 mm
Uitvoering JL = staalgrijs, met 2-componenten handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen

Kenmerk:

  • 1000 V geïsoleerd: Geen
  • Vonkvrije uitvoering: Geen
  • Afschuining: met
  • Totale breedte [mm]: 50 mm
  • Totale hoogte [mm]: 18 mm
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
  • Kleur handvat: Blauwe kleur
  • Harding: Inductie gehard
  • Materiaal: gehard staal
  • Netto gewicht [kg]: 0,338 kg
  • Oppervlak: verchroomd
  • REACH registratie beschikbaar: Geen
  • Vorm snijkant: met facet
  • Hardheid snijkant: 63 - 65 HRC
  • Snijwaarden: Zachte draad: 6 mm / 3 AWG; Middelharde draad: 6 mm / 3 AWG; Harde draad: 5 mm / 4 AWG; Pianodraad: 3,8 mm
  • VDE gecertificeerd: Geen