{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | albastru; gri | |
| Poziția fălcilor/gurii | Cotit | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Recomandat pentru | Sârmă (tare); Sârmă (moale); Sârmă de pian | |
| Mini teşitură | Contur | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | ja | |
| Model mâner | Mâner din 3 componente | |
| Materialul mâner | cauciuc; plastic | |
| Proprietăți mâner | Antiderapant; Ergonomic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre | |
| Mâner prezent | ja | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Călit; Călit în ulei | |
| Lungimea totală | 200 mm | |
| Greutate totală | 338 g |
| Cod articol | 3464954 | |
| EAN / GTIN | 4010886975817 | |
| Număr producător | 3464954 | |
| L-Număr | L60160 6467 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |