{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | bleu; gris | |
| Position mors/mâchoire | déport | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Pour | fil (dur); fil (souple); corde à piano | |
| Taillants biseautés | chanfrein C | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Exécution du manche | poignée bimatière | |
| Matériau poignée | caoutchouc; plastique | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | coupe-boulons/Coupe-treillis | |
| Poignée disponible | oui | |
| Caractéristiques | fonction de coupe | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | trempage; trempage à l’huile | |
| Longueur totale | 200 mm | |
| Poids total | 338 g |
| Référence article | 3464954 | |
| EAN / GTIN | 4010886975817 | |
| Réf. fabricant | 3464954 | |
| Article hors catalogue | L60160 6467 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |