Štípací kleště na svorníky

Artiklové číslo: 3464954
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3464954
EAN / GTIN 4010886975817
Číslo výrobce 3464954
L-číslo L60160 6467
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní silové šroubové frézy s mimořádně vysokým řezným výkonem
  • nízká náročnost díky optimalizovanému poměru páky
  • bez opotřebení, rotující axiální šrouby pro snížení kluzného tření při řezání řezání řezání řezání řezání dodatečně indukčně kalené (63 - 65 HRC) oboustranné frézování s přídavným řezným
  • okrajem, v oblasti blízko kloubů, Zajišťuje nejlepší pákový poměr pro velké průměry drátu
  • dodatečná řezná hrana slouží jako předřezná fréza pro silné šrouby a velmi hluboko je vyřízne
  • ve druhém kroku, přední hlavní řezná hrana odřízne šroub zcela
  • přesné řezání pro měkký drát až do Ø 6,0 mm, Tvrdý drát do Ø 5,5 mm a piano drát do Ø 3,8 mm
  • Verze JL = ocelová šedá, s 2složkovými upínacími pouzdry
  • Verze TL = ocelová šedá, s modrými ponořenými protiskluzovými úchyty Verze TC = chromovaná, s modrými ponořenými upínacími pouzdry

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Verze bez jiskření: Ne
  • Zkosení: s
  • Celková šířka [mm]: 50 mm
  • Celková výška [mm]: 18 mm
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Provedení rukojeti: ponorná izolace
  • Barva rukojeti: Modrá barva
  • Proces kalení: Indukčně tvrzený
  • Materiál: kalená ocel
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,338 kg
  • Povrchová úprava: pochromované
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Tvar řezné hrany: s fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
  • Hodnoty řezu: Měkký drát: 6 mm / 3 AWG; Středně tvrdý drát: 6 mm / 3 AWG; Tvrdý drát: 5 mm / 4 AWG; Piano drát: 3,8 mm.
  • Certifikát VDE: Ne