Tyrolit abrasive belt 10x330 CA80 PE Y JTS PREMIUM steel/inox/titanium

Nr art.: 34648418
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Schleifband CA PE Y JTS PREMIUM
Opakowanie luzem
Szerokość materiału ściernego 10 mm
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa Poliester
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Metoda szlifowania Obróbka zgrubna
Do materiału Stal stopowa; stal; Titan
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z warstwą chłodzącą
Norma ISO 2976

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34648418
EAN / GTIN 9009013071275
Numer producenta 34648418
Numer L L50140 104658
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The new PREMIUM mini belts with self-sharpening, ceramic grain offer maximum stock removal rates in the shortest possible time on steel, stainless steel and titanium.
  • The self-sharpening effect offers you consistently good surface results over the entire lifetime of the tool.
  • At the same time, the condition of the abrasive belt reduces the workload for the operator, as less pressure is required.
  • An additional coolant layer reduces the generation of heat during grinding and ensures a cool finish.

Zaleta:

  • Highest possible stock removal thanks to the use of ceramic grain
  • Self-sharpening grain for constantly good surface result combined with reduced operator workload
  • Coolant layer for exceptionally cool grinding

Zastosowanie:

  • Grit size 40 for maximum stock removal
  • Grit size 60/80 for a perfect surface finish

Materiał:

  • Steel/Stainless steel/Titanium/titanium alloys
  • Steel/Stainless steel/Titanium/titanium alloys

Pasuje do:

  • Mini belt grinder

Wskazówka:

  • For machining hard steel, stainless steel and titanium with mini belt sanders