• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schleifband 10x330 CA80 PE Y JTS PREMIUM Stahl/Inox/Titan

Artikel-Nr.: 34648418
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie PREMIUM
Herstellerbezeichnung Schleifband CA PE Y JTS PREMIUM
Verpackung lose
Schleifmittel Breite 10 mm
Feinheitsgrad fein
Schleifmittelunterlage Polyester
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 80 Mesh
Schleifverfahren Schruppen
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl; Titan
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften kühlende Beschichtung
Norm ISO 2976

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34648418
EAN / GTIN 9009013071275
Herstellernummer 34648418
L-Nummer L50140 104658
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Hochleistungs-Band mit selbstschärfendem, keramischem Korn für maximalen Abtrag auf Stahl, Edelstahl und Titan.
  • Geeignet für alle gängigen Mini-Bandschleifer.

Vorteil:

  • Größtmöglicher Materialabtrag dank Verwendung von keramischem Korn
  • Selbstschärfendes Korn für konstant gutes Oberflächenergebnis bei gleichzeitig geringer Arbeitsbelastung des Anwenders
  • Kühlschicht für äußerst kühlen Schliff

Verwendung:

  • Korngröße 40 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 60/80 für perfektes Oberflächenfinish

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl/Titan/Titanlegierungen

Passend für:

  • Mini-Bandschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von hartem Stahl, Edelstahl und Titan mit Mini-Bandschleifern

Aus der gleichen Serie "PREMIUM" Alle ansehen