Brusný pás Tyrolit 10x330 CA80 PE Y JTS PREMIUM ocel/nerez/titan

Artiklové číslo: 34648418
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada PREMIUM
Označení výrobce Schleifband CA PE Y JTS PREMIUM
Obal volné
Šířka brusiva 10 mm
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Polyester
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Proces broušení Hrubování
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel; Titan
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Chladicí povlak
Norma ISO 2976

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34648418
EAN / GTIN 9009013071275
Číslo výrobce 34648418
L-číslo L50140 104658
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Vysoce výkonný pás se samonabrousitelným keramickým zrnem pro maximální úběr na oceli, nerezové oceli a titanu.
  • Vhodné pro všechny běžné mini pásové brusky.

Výhoda:

  • Maximální úběr materiálu díky použití keramických zrn
  • Samoostřící se zrno pro trvale dobré výsledky na povrchu při nízkém zatížení uživatele
  • Chladicí vrstva pro extrémně chladný brus

Použití:

  • Zrnitost 40 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 60/80 pro dokonalou povrchovou úpravu.

Materiál:

  • Ocel/nerezová ocel/titan/slitiny titanu

Vhodné pro:

  • Mini pásová bruska

Poznámka:

  • Pro obrábění tvrdé oceli, nerezové oceli a titanu pomocí mini pásových brusek

Ze stejné série "PREMIUM" Zobrazit všechny