Tyrolit Banda abrasiva 10x330 CA80 PE Y JTS PREMIUM acero/inox/met.no férricos

Número de artículo: 34648418
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
  • Pasos del pedido: 20 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Schleifband CA PE Y JTS PREMIUM
Embalaje sueltos
Anchura del abrasivo 10 mm
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Poliéster
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Procedimientos abrasivos Acabado
Para material Acero fino; acero; Titan
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Recubrimiento refrigerante
Norma ISO 2976

Identificación y clasificación

Número de artículo 34648418
EAN / GTIN 9009013071275
Número del fabricante 34648418
Número L L50140 104658
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Las nuevas mini bandas PREMIUM con auto afilado de grano cerámico, ofrecen índices máximos de arranque de material en el tiempo más corto posible en acero, acero inoxidable y titanio.
  • El efecto de auto afilado ofrece unos buenos resultados consistentes en la superficie durante toda la vida útil de la herramienta.
  • Al mismo tiempo, las condiciones de la banda abrasivas reducen la carga de trabajo del operario, así como la poca presión requerida.
  • La capa refrigerante adicional reduce la generación de calor durante el rectificado y asegura un acabado frío.

Ventaja:

  • Alto arranque de material gracias al uso de grano cerámico
  • Grano auto afilado para buenos resultados constantes en la superficie combinado con tiempos de trabajos reducidos del operario
  • Capa refrigerante para un rectificado excepcional frío

Aplicación:

  • Tamaño de grano 40 para el máximo arranque de material
  • Tamaño de grano 60/80 para un acabado perfecto de la superficie

Material:

  • Acero/Acero inoxidable/Titanio/Aleaciones de titanio
  • Acero/Acero inoxidable/Titanio/Aleaciones de titanio

Idóneo para:

  • Lijadora de banda pequeña

Recomendación:

  • Grano 40 para un máximo arranque de material
  • Grano 60/80 para un acabado perfecto de la superficie

Nota:

  • Para el mecanizado de acero, acero inoxidable y titanio con rectificadoras de mini bandas