Bandă abrazivă 10x330 CA80 PE Y JTS PREMIUM oțel/inox/titan

Cod articol.: 34648418
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Schleifband CA PE Y JTS PREMIUM
Ambalaj neambalate individual
Material abraziv lățime 10 mm
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Poliester
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Procedeu de şlefuire Degroşare
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel; Titan
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Acoperire de răcire
Standard ISO 2976

Identificare și clasificare

Cod articol 34648418
EAN / GTIN 9009013071275
Număr producător 34648418
L-Număr L50140 104658
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Bandă de înaltă performanță cu granule ceramice autoascuțitoare pentru îndepărtarea maximă a materialului de pe oțel, oțel inoxidabil și titan.
  • Potrivit pentru toate mini-șlefuitoarele cu bandă obișnuite.

Avantaj:

  • Îndepărtare maximă a materialului datorită utilizării de granule ceramice
  • Granule care se ascut singure pentru rezultate de suprafață constant bune, cu un volum redus de muncă pentru utilizator
  • Strat răcoros pentru o tăiere extrem de rece

Aplicaţie:

  • Granulație 40 pentru îndepărtarea maximă a materialului
  • Granulație 60/80 pentru o finisare perfectă a suprafeței

Material:

  • Oțel/oțel inoxidabil/titan/aliaje de titan

Adaptat pentru:

  • Mini-șlefuitor cu bandă

Notă:

  • Pentru prelucrarea oțelului dur, oțelului inoxidabil și titanului cu mini-șlefuitoare cu bandă