Tyrolit abrasive belt 20x520 A40 PC X JTS BASIC steel/inox/aluminium

Nr art.: 34648313
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria BASIC
Oznaczenie producenta PC X JTS BASIC
Zawartość 1 szt.
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa Poliester
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Do materiału aluminium; Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Norma ISO 2976

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34648313
EAN / GTIN 9009013070643
Numer producenta 34648313
Numer L L50140 104715
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • The BASIC A-B03 PC X Mini Belts for mini belt sanders can be used on a wide variety of materials.
  • Their special grain coating prevents the belts from clogging when grinding soft materials, which makes this tool the perfect solution for efficiently machining aluminum and other NF metals.
  • A base made of aluminum oxide and a mixed cloth backing enables a good lifetime.
  • In addition, this product offers you a good grinding performance with low heat generation as well as exceptionally easy handling and assembly.
  • In other words – it saves you additional working hours.
  • These tools are suitable for both wet and dry grinding.

Zaleta:

  • Universally applicable aluminum oxide mini belt
  • Good lifetime
  • High stock removal with low heat generation
  • Suitable for wet and dry grinding

Zastosowanie:

  • Grit size 40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for a perfect surface finish

Materiał:

  • Steel/Stainless steel/Nonferrous metals
  • Steel/Stainless steel/Nonferrous metals

Pasuje do:

  • Mini belt grinder

Wskazówka:

  • For the machining of various materials, especially steel, stainless steel and NF metals, with portable belt grinders

Z tej samej serii "BASIC" Zobacz wszystkie