Bandă abrazivă 20x520 A40 PC X JTS BASIC oțel/inox/aluminiu

Cod articol.: 34648313
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie BASIC
Denumirea producătorului PC X JTS BASIC
Cuprins 1 buc.
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Poliester
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Standard ISO 2976

Identificare și clasificare

Cod articol 34648313
EAN / GTIN 9009013070643
Număr producător 34648313
L-Număr L50140 104715
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

  • Bandă universală pentru utilizare pe cele mai diverse materiale, în special pe oțel inoxidabil.
  • Potrivit pentru toate mini-șlefuitoarele cu bandă obișnuite.

Avantaj:

  • Mini bandă universală din oxid de aluminiu
  • Durată de viață bună
  • Îndepărtare mare cu degajare redusă de căldură
  • Potrivit pentru șlefuirea umedă și uscată

Aplicaţie:

  • Granulație 40/60 pentru o rată maximă de îndepărtare
  • Granulație 80/120 pentru o finisare perfectă a suprafeței

Material:

  • Oțel/oțel inoxidabil/metale neferoase

Adaptat pentru:

  • Mini-șlefuitor cu bandă

Notă:

  • Pentru prelucrarea celor mai diverse materiale, în special oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase, cu mini-șlefuitoare cu bandă

Din aceeași serie "BASIC" Vedeţi-le pe toate