Tyrolit Banda abrasiva 20x520 A40 PC X JTS BASIC acero/inox/met.no férricos

Número de artículo: 34648313
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
  • Pasos del pedido: 20 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie BASIC
Denominación del fabricante PC X JTS BASIC
Contenido 1 ud.
Máquina de accionamiento Máquinas de cinta
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Poliéster
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Para material aluminio; Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Norma ISO 2976

Identificación y clasificación

Número de artículo 34648313
EAN / GTIN 9009013070643
Número del fabricante 34648313
Número L L50140 104715
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • BASIC

Descripción:

  • Las mini bandas BASIC A-B03 PC X para rectificadoras de mini bandas pueden ser usadas en una amplia variedad de materiales.
  • Su grano especial recubierto previene a las bandas de embotamientos en el rectificado de materiales blandos, lo cual hace de esta herramientas la solución perfecta para un rectificado eficiente de aluminio y otros materiales no férricos.
  • Una fabricada en corindón unido con la tela soporte permiten una larga duración.
  • En adición este producto ofrece un buen rendimiento de rectificado con una baja generación de calor así como una manipulación y montaje excepcionalmente fácil.
  • En otras palabrasesto ahorrará horas de trabajo adicionales.
  • Estas herramientas son utilizables para rectificado en seco y húmedo.

Ventaja:

  • Uso universal
  • Buena duración
  • Alto arranque de material con baja generación de calor
  • Utilizable para rectificado en seco y húmedo

Aplicación:

  • Tamaño de grano 40/60 para un arranque máximo
  • Tamaño de grano 80/120 para un acabado perfecto de la superficie

Material:

  • Acero/Acero inoxidable/Metales no férricos
  • Acero/Acero inoxidable/Metales no férricos

Idóneo para:

  • Lijadora de banda pequeña

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para un máximo arranque de material
  • Tamaño de grano 80/120 para un perfecto acabado de la superficie

Nota:

  • Para el mecanizado de materiales diversos especialmente acero, acero inoxidable y metales no férricos, con rectificadoras de bandas portátiles

De la misma serie "BASIC" Ver todos