{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość szczęk | 18,5 mm | |
| Szerokość szczęk | 18,5 mm | |
| Możliwość użycia do | z tworzywa sztucznego | |
| Skos ostrza | Bez bocznego skosu ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub wpuszczany | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita L | 140 mm | |
| Masa całkowita | 131 g |
| Numer artykułu | 3463281 | |
| EAN / GTIN | 4010886976128 | |
| Numer producenta | 3463281 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |