Tăietoare laterale pentru plastic

Cod articol.: 3463281
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; negru
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea fălcilor/gurii 18,5 mm
Lăţime fălci/gură 18,5 mm
Recomandat pentru Plastic
Mini teşitură Fără contur
Tip de îmbinare Articulaţie intercalată
Cu arc deschidere da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Funcţie debitare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală L 140 mm
Greutate totală 131 g

Identificare și clasificare

Cod articol 3463281
EAN / GTIN 4010886976128
Număr producător 3463281
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Fără șanfrenare pentru tăierea netedă a pieselor din plastic sau a materialelor moi similare
  • Negru, suprafețele de tăiere plan, auto-deschidere prin arc de compresie
  • numai pentru versiunea din plastic
  • TL = negru, cu mânere anti-alunecare imersate albastru Versiune TC = cromat, cu capace de mâner cufundat albastru

Caracteristică:

  • Versiunea fără scântei: Nu
  • Șanfrenare: Fără
  • Tipuri de articulații: îmbinare inserată
  • Lățime totală [mm]: 51 mm
  • Înălțime totală [mm]: 13 mm
  • Lungime totală [mm]: 140 mm
  • Designul mânerului: izolat prin imersiune
  • Culoarea mânerului: Culoare albastră
  • Lățimea capului 1 [mm]: 18,5 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: oțel călit
  • cu muchie de tăiere: Da
  • Greutate netă [kg]: 0,131 kg
  • Finisaj de suprafață: cromat
  • Arc de deschidere prezent: Da
  • Forma muchiei tăietoare: fără șanfrenare
  • Duritatea muchiei tăietoare: numai pentru plastic
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 18,5 mm
  • Valori de tăiere: Fir moale: 4 mm / 6 AWG