Sidebidetang til plast

Art.-nr.: 3463281
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå; sort
Form, kæber/mund flad
Position, kæbe/mund lige
Længde, kæber/mund 18,5 mm
Bredde, kæber/mund 18,5 mm
Egnet til kunststof
Skærefas uden facet
Type, led indlagt led
Med returfjeder ja
Indhold enkelt del
Produkttype skævbider
Egenskaber skærefunktion
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Fremstillingsproces smedet
Længde i alt 140 mm
Vægt, samlet 131 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3463281
EAN/GTIN 4010886976128
Producentnummer 3463281
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Uden rejfning til glat skæring af plastdele eller lignende bløde materialer
  • Sort, skæreflader plan jord, selvåbning ved trykfjeder
  • kun til plastikversion
  • TL = sort, med blådyppet skridsikre håndtag version TC = forkromet, med blå dyppet
  • håndtag dæksler

Egenskab:

  • Gnistfri version: Nej, kun til plast
  • Affasning: Uden
  • Ledtyper: indsat samling
  • Samlet bredde [mm]: 51 mm
  • Samlet højde [mm]: 13 mm
  • Samlet længde [mm]: 140 mm
  • Håndtagets design: nedsænkningsisoleret
  • Farve på håndtag: Blå farve
  • Hovedets bredde 1 [mm]: 18,5 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • med skærekant: Ja, det
  • Nettovægt [kg]: 0,131 kg
  • Overfladefinish: forkromet
  • Åbningsfjeder til stede: Ja, det
  • Skærekantens form: uden affasning
  • Skærekantens hårdhed: Kun til plast
  • Skærets længde [mm]: 18,5 mm
  • Skæreværdier: Blød tråd: 4 mm / 6 AWG