Coupeuses latérales pour le plastique

Réf.: 3463281
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; noir
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire droit
Longueur mors/mâchoire 18,5 mm
Mâchoire/mors larges 18,5 mm
Pour plastique
Taillants biseautés aucun chanfrein AC
Type d’articulation articulation encastrée
Avec ressort d’ouverture oui
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Caractéristiques fonction de coupe
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale L 140 mm
Poids total 131 g

Identification et classification

Référence article 3463281
EAN / GTIN 4010886976128
Réf. fabricant 3463281
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Sans biseau pour la découpe lisse de pièces en plastique ou de matériaux souples similaires
Noir, surfaces de coupe à plat, auto-ouverture par ressort de pression
noir, tête moulue avec poignées antidérapantes bleues
Uniquement pour le plastique

Caractéristique(s):

  • Version sans étincelles: Non
  • Chanfrein: sans
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Largeur totale [mm]: 51 mm
  • Hauteur totale [mm]: 13 mm
  • Longueur totale [mm]: 140 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Largeur de tête 1 [mm]: 18,5 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,5 mm
  • Matériau: acier de traitement
  • avec tranchant: Oui
  • Poids net [kg]: 0,131 kg
  • Surface: chromé
  • Ressort d'ouverture présent: Oui
  • Forme du tranchant: sans facette
  • Dureté du tranchant: uniquement pour le plastique
  • Longueur de l'arête de coupe [mm]: 18,5 mm
  • Valeurs de coupe: Fil souple : 4 mm / 6 AWG