TPSN MF-4X0.5-M HE DIN 13 HSSE 5% wiertło maszynowe z rowkiem spiralnym. Gwinty metryczne ISO do wielu różnych materiałów

Nr art.: 3460624
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Długość chwytu 63 mm
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Kierunek skrętu prawe
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 374
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3460624
EAN / GTIN 7291075588668
Numer producenta 3460624

Opis

Opis:

Gwintownik spiralny, średnica mocowania, strona maszyny (DCONMS) 2,8 mm, długość całkowita (OAL) 63 mm, średnica gwintu (TDZ) MF4, skok gwintu (TP) 0,5 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 2,8 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS): 2,1 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Długość całkowita (OAL): 63 mm
  • Norma DIN 374
  • Długość części gwintującej (THL): 10 mm
  • Średnica gwintu (TDZ): MF4
  • skok gwintu (TP): 0,5 mm