{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Čtyřhranný úchyt | |
| Délka stopky | 63 mm | |
| Druh závitu | Metrický přesný závit ISO | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 374 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 3460624 | |
| EAN / GTIN | 7291075588668 | |
| Číslo výrobce | 3460624 |