TPSN MF-4X0.5-M HE Machos de Acero Rápido con el 5% de Co y Labios Helicoidales para el Mecanizado con Máquina de Roscas Métricas de Paso Fino en una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460624
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción cuadrada
Longitud del mango 63 mm
Tipo de rosca Rosca fina ISO métrica
Sentido de torcimiento derecha
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Material de corte HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 374
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3460624
EAN / GTIN 7291075588668
Número del fabricante 3460624

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 63 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) MF4, Paso de rosca (TP) 0.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 2.1 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 63 mm
  • Estándar DIN 374
  • Longitud de rosca (THL): 10 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): MF4
  • Paso de rosca (TP): 0.5 mm