TPSN MF-4X0.5-M HE DIN 13 HSSE 5 % Burghie de filet cu spirală din carbon. Filetaj fin ISO-metric pentru o varietate de materiale

Cod articol.: 3460624
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Prindere pătrată
Lungimea cozii 63 mm
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 374
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 3460624
EAN / GTIN 7291075588668
Număr producător 3460624

Descriere

Descriere:

Tăietor de filet cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 2,8 mm, lungime totală (OAL) 63 mm, diametru filet (TDZ) MF4, pas filet (TP) 0,5 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 2,8 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 2,1 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 63 mm
  • Normă DIN 374
  • Lungimea părții de filetare (THL): 10 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): MF4
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,5 mm