TPSN MF-4X0,5-M HE DIN 13 HSSE 5 % Taraud à fileter à spirale en cobalt. Filetage métrique ISO fin pour une grande variété de matériaux

Réf.: 3460624
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Position des interfaces côté machine
Type de barre carré
Longueur de queue 63 mm
Type de filetage filetage métrique à pas fin ISO
Sens de l’hélice droite
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage traditionnel
Nuance de coupe HSS-E
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 374
Procédé d’usinage filetage intérieur
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 3460624
EAN / GTIN 7291075588668
Réf. fabricant 3460624

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) MF4, Pas filetage (TP) 0.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 2.1 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 63 mm
  • Standard DIN 374
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 10 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): MF4
  • Pas filetage (TP): 0.5 mm