• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Trennscheibe CERABOND X gekröpft 178x3,5x22,23 mm CA30 Guss

Artikel-Nr.: 34605364
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft
Inhalt 1 St.
Form kein Keil vorhanden
Durchmesser 178 mm
Breite Scheibe T 3,5 mm
Trägerteller Glasfaser
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Schleifverfahren Schruppen
geeignet für Material Guss
Werkstoffgruppe Metall
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34605364
EAN / GTIN 9003173136898
Herstellernummer 34605364
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die bekannte CERABOND X Trennscheibe von Tyrolit wurde nun speziell zum Trennen von verschiedensten Gusswerkstoffen, wie beispielsweise Sphäroguss oder Gusseisen mit Lamellengraphit, angepasst und optimiert.
  • Das neue Bindungssystem verhindert effizient vorzeitige Kornausbrüche, wodurch Sie mit CERABOND X Trennscheiben eine unglaubliche Standzeit auf Gusswerkstoffen erreichen.
  • Durch die Verwendung von hochwertigen keramischen Schleifkörnern, ist Ihnen höchste Aggressivität über die gesamte Lebensdauer garantiert.
  • Die hohe Schnittigkeit der Trennscheiben ermöglicht dem Anwender ein sehr komfortables Arbeiten mit wenig Kraftaufwand, was die Arbeit mit Gusseisen deutlich erleichtert.
  • Besonders saubere und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten und unterstützen somit wirtschaftlichste Arbeitsprozesse.

Vorteil:

  • Exzellente Standzeit und Stabilität
  • Kürzeste Trennzeiten und komfortables Arbeiten bei geringem Kraftaufwand
  • Saubere und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
  • Höchste Aggressivität über die gesamte Lebensdauer

Verwendung:

  • Beste Ergebnisse bei der Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Werkstoff:

  • für Gusseisen

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Gusswerkstoffen, wie beispielsweise Gusseisen mit Lamellengraphit und Sphäroguss
  • Zum Trennen von sehr harten, anspruchsvollen Werkstücken und großen Querschnitten