{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Type | coin non disponible | |
| Diamètre | 178 mm | |
| Largeur disque T | 3,5 mm | |
| Support | fibres de verre | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disque de tronçonnage | |
| Abrasif | grain de céramique (CER) | |
| Procédé de rectification | ébauche | |
| Pour matériau | fonte | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Norme | EN 12413 |
| Référence article | 34605364 | |
| EAN / GTIN | 9003173136898 | |
| Réf. fabricant | 34605364 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |