Řezací kotouč Tyrolit CERABOND X klikový 178x3,5x22,23 mm CA30 Litina

Artiklové číslo: 34605364
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Označení výrobce CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft
Obsah 1 ks
Tvar není dostupný žádný klín
Průměr 178 mm
Šířka kotouče T 3,5 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Proces broušení Hrubování
Vhodné pro materiál Litina
Materiálová skupina Kov
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34605364
EAN / GTIN 9003173136898
Číslo výrobce 34605364
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Známý Řezací kotouč CERABOND X od společnosti Tyrolit byl nyní speciálně upraven a optimalizován pro řezání široké škály litinových materiálů, jako je litina s kuličkovým grafitem nebo litina s vločkovým grafitem.
  • Nový systém lepení účinně zabraňuje předčasnému lámání zrn a umožňuje dosáhnout neuvěřitelné životnosti litinových materiálů s řeznými kotouči CERABOND X.
  • Použití vysoce kvalitních keramických brusných zrn zaručuje maximální agresivitu po celou dobu životnosti.
  • Vysoká řezná schopnost řezných kotoučů umožňuje uživateli velmi pohodlnou práci s malou námahou, což výrazně usnadňuje práci s litinou.
  • Obzvláště čisté a jasné řezné plochy zkracují dobu opakovaného opracování a práce, a podporují tak nejhospodárnější pracovní postupy.

Výhoda:

  • Vynikající životnost a stabilita
  • Nejkratší časy řezání a pohodlná práce s minimální námahou
  • Čisté a jasné řezné plochy zkracují dobu opakovaného opracování a práce
  • Maximální agresivita po celou dobu životnosti

Použití:

  • Nejlepší výsledky při použití na výkonných úhlových bruskách

Materiál:

  • pro litinu

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro obrábění různých litinových materiálů, např. litiny s lamelovým grafitem a litiny s kuličkovým grafitem
  • Pro řezání velmi tvrdých, náročných obrobků a velkých průřezů