{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X gekröpft | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | sin cuña | |
| Diámetro | 178 mm | |
| Anchura muela T | 3,5 mm | |
| Plato portante | fibra de vidrio | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de corte | |
| Abrasivos | Grano de cerámica (CER) | |
| Procedimientos abrasivos | Acabado | |
| Para material | Fundición | |
| Grupo de material | Metal | |
| Norma | EN 12413 |
| Número de artículo | 34605364 | |
| EAN / GTIN | 9003173136898 | |
| Número del fabricante | 34605364 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |