TPFN MF-12X1.25-F HETI HSSE 5% Co Gwintownik - gwint metryczny ISO, zgodnie z normą DIN 13.

Nr art.: 3460434
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Rodzaj gwintu MF
Sprawdziany do gwintu UNF MF12x1,25
Skok gwintu 1,25 mm
Długość części do gwintowania 18 mm
Liczba ostrzy 6
Materiał skrawający HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 100 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 374
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3460434
EAN / GTIN 7291075596489
Numer producenta 3460434
Numer L L23910 107978

Opis

Opis:

Gwintownik bezwiórowy, średnica mocowania, po stronie maszyny (DCONMS) 9 mm, długość całkowita (OAL) 100 mm, średnica gwintu (TDZ) MF12, skok gwintu (TP) 1,25 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 9 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 6
  • Długość całkowita (OAL): 100 mm
  • Standardowe gwintowniki DIN 374
  • Długość części gwintującej (THL): 18 mm
  • Średnica gwintu (TDZ): MF12
  • skok gwintu (TP): 1,25 mm