• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPFN MF-12X1.25-F HETI HSSE 5% Co Gewindebohrer - ISO-metrisches Feingewinde, nach DIN 13.

Artikel-Nr.: 3460434
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Art Gewinde MF
Gewinde MF12x1,25
Steigung Gewinde 1,25 mm
Länge Gewindeschneidteil 18 mm
Anzahl Schneiden 6
Schneidstoff HSS-E
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt 100 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 374
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen
Produktart Gewindeformer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3460434
EAN / GTIN 7291075596489
Herstellernummer 3460434
L-Nummer L23910 107978

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindeformer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) MF12, Gewindesteigung (TP) 1.25 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 100 mm
  • Gewindebohrer-Standard DIN 374
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 18 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): MF12
  • Gewindesteigung (TP): 1.25 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb