{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Tipo di filettatura | MF | |
| Filettatura | MF12x1,25 | |
| Passo della filettatura | 1,25 mm | |
| Lunghezza di taglio filettatura | 18 mm | |
| Numero taglienti | 6 | |
| Materiale da taglio | HSS-E | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza complessiva | 100 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Normativa | DIN 374 | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna | |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare con codolo rinforzato |
| Codice articolo | 3460434 | |
| EAN / GTIN | 7291075596489 | |
| Codice del produttore | 3460434 | |
| Numero-L | L23910 107978 |