• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

TPFN MF-12X1.25-F HETI HSSE 5% Co závitník – ISO metrický jemný závit, podle DIN 13.

Artiklové číslo: 3460434
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Druh závitu MF
Závit MF12x1,25
Stoupání závitu 1,25 mm
Délka části pro řezání závitů 18 mm
Počet břitů 6
Řezný materiál HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 100 mm
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 374
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3460434
EAN / GTIN 7291075596489
Číslo výrobce 3460434
L-číslo L23910 107978

Popis

Popis:

Závitník, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) MF12, stoupání závitu (TP) 1,25 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 6
  • Celková délka (OAL): 100 mm
  • Standardní závitníky DIN 374
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): MF12
  • Stoupání závitu (TP): 1,25 mm