{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Tip de filet | MF | |
| Filet | MF12x1,25 | |
| Pasul filetului | 1,25 mm | |
| Lungimea piesei filetate | 18 mm | |
| Număr de tăişuri | 6 | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală | 100 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN 374 | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară | |
| Tip produs | Tarod fără spirală |
| Cod articol | 3460434 | |
| EAN / GTIN | 7291075596489 | |
| Număr producător | 3460434 | |
| L-Număr | L23910 107978 |