SR M3.5X0.6-L15 śruba Torx

Nr art.: 3458421
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 15 mm
Rozmiar gwintu d1 M3,5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego T15
Skok gwintu P 0,6 mm
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3458421
EAN / GTIN 7291075619850
Numer producenta 3458421
Numer L L23910 110197

Opis

Opis:

Śruby