{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Cu manşon | nu | |
| Lungime nominală L | 15 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M3,5 | |
| Profil de antrenare | TORX® interior | |
| Dimensiune acţionare | T15 | |
| Pasul filetului P | 0,6 mm | |
| Versiune tijă | Filet parțial | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Șurub de mașină | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO |
| Cod articol | 3458421 | |
| EAN / GTIN | 7291075619850 | |
| Număr producător | 3458421 | |
| L-Număr | L23910 110197 |