SR M3.5X0.6-L15 T15 Vis Torx

Réf.: 3458421
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu non
Longueur nominale L 15 mm
Taille de filetage d1 M3,5
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte T15
Pas de filetage P 0,6 mm
Type de queue Filetage partiel
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO

Identification et classification

Référence article 3458421
EAN / GTIN 7291075619850
Réf. fabricant 3458421
Article hors catalogue L23910 110197

Description

Description:

Vis