SR M3.5X0.6-L15 T15 Tornillo Torx

Número de artículo: 3458421
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar no
Longitud nominal L 15 mm
Tamaño de rosca d1 M3,5
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento T15
Paso de rosca P 0,6 mm
Modelo de vástago Rosca parcial
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 3458421
EAN / GTIN 7291075619850
Número del fabricante 3458421
Número L L23910 110197

Descripción

Descripción:

Tornillos