SR M3.5X0.6-L15 T15 Torx šroub

Artiklové číslo: 3458421
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Jmenovitá délka L 15 mm
Rozměr závitu d1 M3,5
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu T15
Stoupání závitu P 0,6 mm
Provedení stopky Částečný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3458421
EAN / GTIN 7291075619850
Číslo výrobce 3458421
L-číslo L23910 110197

Popis

Popis:

Šrouby