Mata magnetyczna 305 mm x 50 mm

Nr art.: 3457184
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Szerokość 50 mm
Długość 305 mm
Rodzaj produktu Listwy magnetyczne
Platformy prostokąt
Z możliwością mocowania nie
Materiał powierzchni z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3457184
EAN / GTIN 4046459198468
Numer producenta 3457184
Numer L L60160 6620
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Idealna do prac naprawczych przy pojeździe, zapewniająca bezpieczne odkładanie i mocowanie narzędzi, śrub lub innych części. Dzięki niezwykle silnym magnesom nawet najcięższe przedmioty są utrzymywane w bezpieczny i niezawodny sposób. Matę można po prostu położyć na dowolnej powierzchni lub przymocować do powierzchni magnetycznych, takich jak np. wózek warsztatowy lub podnośnik. Teksturowana powierzchnia z tworzywa sztucznego z wewnętrzną warstwą z pianki zapobiega uszkodzeniom delikatnych powierzchni, jest łatwa w czyszczeniu oraz odporna na wodę i olej.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • długość całkowita: 305 mm
  • Szerokość całkowita: 50 mm
  • wys. całkowita: 7 mm
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • możliwość użycia do: Uniwersalne zastosowanie w samochodach osobowych, pojazdach użytkowych, furgonetkach oraz w przemyśle.
  • Kolor: Czarny
  • Wymiary: 305x50 mm