• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Magnet mat 305mm x 50mm

Cod articol.: 3457184
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Lăţime 50 mm
Lungime 305 mm
Tip produs Riglă cu magneţi
Formă dreptunghi
Cu posibilitate de fixare nu
Material suprafață plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 3457184
EAN / GTIN 4046459198468
Număr producător 3457184
L-Număr L60160 6620
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Ideal pentru reparații la vehicul pentru depozitare sigur și fixarea uneltelor, șuruburilor sau a altor piese. Datorită magneților extrem de puternici, chiar și cele mai grele obiecte sunt ținute în siguranță și fiabil. În acest scop, covorașul poate

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 305 mm
  • Lăţimea totală: 50 mm
  • Înălţimea totală: 7 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • recomandat pentru: Utilizare universală pentru autoturisme, vehicule comerciale ușoare, autoutilitare sau în sectorul industrial.
  • Culoarea: Negru
  • Dimensiune: 305x50 mm